Schneider Electric - PratiKa - fiche mobile industrielle droite - 32 A - 3P+N+T - 480-500 V CA - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure - 7 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432009762
Réf. Sonepar
00003200976
Réf. Fournisseur
PKX32M745
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure
7 h
indice de protection (IP)
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
noir
numéro RAL
0
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne sans vis
entrée de câble
raccord à écrou
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
PratiKa - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 480...500 V - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - noir