Schneider Electric - PratiKa - socle de prise industrielle coudee 16 A - 3P+N+T - 100-130 V CA - IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 4 h
technique de raccordement - borne sans vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432010850
Réf. Sonepar
00003201085
Réf. Fournisseur
PKY16F415
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles
5
position de l'heure
4 h
technique de raccordement
borne sans vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
tension assignée (Ue)
100...130 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
jaune
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
direction d'enfichage
coudé
entrée de câble
sans
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
100 mm
écart vertical entre les trous
0 mm
dimension de bride, horizontale
90 mm
écart horizontal entre les trous
0 mm
PratiKa - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 100...130 V - CA - 3P+N+T - 50-60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) jaune