« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKY16G424 - SOC PR DR 16A IP44 220 4P
SOC PR DR 16A IP44 220 4P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKY16G424
Référence Sonepar : 00003201204
EAN : 3303432012045
Description
PratiKa - prise industrielle basse tension droite - 16A - 200...250 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu