Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle coudee 32 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP44

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position de l'heure - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432011116

Réf. Sonepar

00003201111

Réf. Fournisseur

PKY32F434

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC

32 A

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles

4

position de l'heure

6 h

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

tension assignée (Ue)

380...415 V

fréquence assignée

50...60 Hz

couleur caractéristique

rouge

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

coudé

entrée de câble

sans

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

100 mm

écart vertical entre les trous

85 mm

dimension de bride, horizontale

90 mm

écart horizontal entre les trous

77 mm

Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge

Les Atouts de l'article:

Ce socle pour prise industrielle coudée Pratika 3P+T dispose d'une connexion rapide. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.