fin de vie

Schneider Electric - Pragma - coffret en saillie 3 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480496813

Réf. Sonepar

01887049681

Réf. Fournisseur

PRA10267W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

24

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

600 mm

largeur

550 mm

profondeur

148 mm

type de capot

optionnel

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

9016

avec serrure

Non

Pragma - coffret en saillie 3 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc