Schneider Electric - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe D - embrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481160478
Réf. Sonepar
01887116047
Réf. Fournisseur
R9EFD625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 25 A - Courbe D - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 25A, courbe D vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place. Ce disjoncteur peignable courbe D joue presque le même rôle que le disjoncteur courbe C,mAis accepte un appel de charge plus important au démarrage de certains appareils. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 25A. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés sur le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le disjoncteur modulaire. Ce disjoncteur modulaire embrochable (XE) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Avec un profil arrondi, il permet de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mmmm² pour 2 câbles rigides ou souples. Les performances de ce produit R9EFD620 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps.
La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.