• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9ERA263 - Int Diff XE 2P 63A 30mA A

  • Resi9 XE - interrupteur differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - embrochable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9ERA263
    • Référence Sonepar : 01887110026
    • EAN : 3606481100269
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - 2 modules de 18 mm - embrochable

•Les Atouts de l'article:

Resi9 de Schneider Electric est une gamme conçue en toute sécurité et fiabilité de disjoncteurs, interrupteurs différentiels et de modules de commandes pour le Résidentiel.
Idéal pour une connexion automatique, le système embrochable XE permet aussi une sélection de modules de commande à connexions automatiques et une solution s'adaptant à tout type de tableaux électriques pour la rénovation.
Cet interrupteur différentiel dispose de pôles 1P+N.
Interrupteur différentiel Type A, il protège les personnes contre les risques électriques, alors que les disjoncteurs sont là pour détecter les surcharges et les courts-circuits, également couper le circuit quand cela est nécessaire.
Cet appareillage modulaire A se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30 mA.
Cet interrupteur 63A se clipse en toute facilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier