Schneider Electric - Resi9 XE - interrupteur differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable

Schneider Electric - Resi9 XE - interrupteur differentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481100283

Réf. Sonepar

01887110028

Réf. Fournisseur

R9ERC263

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

3 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Non

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

antidéflagration

Non

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - 2 modules de 18 mm - embrochable

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur différentiel Type AC protège les personnes contre les risques électriques. Il se place dans le tableau électrique entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Avec une alimentation par le haut, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises. Cet interrupteur différentiel se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Embrochable, cet interrupteur 63A permet une connexion automatique en toute simplicité sur les répartiteurs XE. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne amont : bornes à cage pour câble de 35mmmm² rigide ou peignes verticaux. Les performances de ce produit R9ERC263 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre supérieur, il existe des interrupteurs différentiel embrochable de calibre 25A, 40A, 63A. Un auxiliaire de signalisation (R9EXC) peut être ajouté à l'interrupteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps.
La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.