Schneider Electric - Resi9 XE - repartiteur systeme embrochable - 18 modules - avec connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 323 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481212146
Réf. Sonepar
01887121214
Réf. Fournisseur
R9EXHC18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
323 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
18
adapté au nombre d'appareils
18
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
autre
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce répartiteur avec connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 18 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d’emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d’isolement de 250V CA. Il peut être alimenté soit à l'aide d'un interrupteur différentiel, soit directement en branchant un câble d'alimentation (lui même protégé par un interrupteur différentiel issue d'une autre rangée) sur le connecteur. D'un geste simple, l'installation est rapide : iI permet un raccordement sans vis des produits embrochables. Cet accessoire de raccordement s'installe à l'horizontale. Il se clipse à l'arrière des rails des coffrets Resi9 et Pragma. Sa technologie permet de garantir dans le temps la tenue des connexions. L'utilisation d'un répartiteur XE est compatible avec l'installation de produits non embrochables (Type télérupteurs, contacteurs, etc). Produit de couleur blanche (RAL 9003) avec connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables. Connecteur : à vis pour câbles jusqu'à 16mmmm². Les performances de ce produit R9EXHC18 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs avec connecteur de longueurs à 5, 8, 13 ou 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps.
La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.