Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur differentiel XE - 25 a 63A

Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur differentiel XE - 25 a 63A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 130 mm

  • dimension du pas - 18 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481213747

Réf. Sonepar

01887121374

Réf. Fournisseur

R9EXV

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

nombre de phases

1

courant permanent nominal (Iu)

63 A

longueur

130 mm

dimension du pas

18 mm

largeur en nombre de modules

25

adapté au nombre d'appareils

2

finition du raccordement électrique

goupille

isolé

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

couleur

blanc

Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XE ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE

Les Atouts de l'article:

Le peigne vertical Resi9 XE permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XE entre eux. Il est à utiliser avec le kit de raccordement Ref 14905 ou des câbles souples (avec ou sans embouts) pour faire la liaison avec les borniers Ph/N d’alimentation du Coffret Resi9. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quels qu’ils soient. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XE de 25 à 63A. Avec un mode d'installation vertical, ce peigne est très simple à mettre en place. Les peignes peuvent se superposer, ainsi ils peuvent être utilisés quelque soit le nombre de rangée du coffret. Ce peigne offre une solution pour gagner du temps à l'installation, et apporter de la lisibilité dans les coffrets. Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 130mm - largeur de 4Pas de 9mm. En effet, le système XE de Schneider Electric est une gamme de protection conçue en toute sécurité et fiabilité Les performances de ce produit R9EXV répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XE et les coffrets de la gamme Resi9 13 modules et 18 modules. Il existe des peignes verticaux d'entraxes 130mm et 150mm.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps.
La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.