Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15-30-45A 500mA - diff inst.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480943416
Réf. Sonepar
01887094341
Réf. Fournisseur
R9FT645
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
2 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-20...55 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
72 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP40
section de raccordement cable rigide
4...25 mm²
section de raccordement cable souple
4...16 mm²
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané | 15A / 3 kVA | 30A / 6 kVA | 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Les Atouts de l'article:
DB60 ou la sécurité à chaque instant pour vos clients Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric dispose des degrés de protection suivants : IP 2X au niveau des bornes et IP 4X et classe d'isolement II avec cache-bornes En toute sécurité, Resi9 promet une grande facilité et simplicité d'installation en neuf comme en rénovation Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A Il dispose d'une fonction ouverture du capot seulement dans OPEN position du disjoncteur Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement Il est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test