Schneider Electric - Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480927874
Réf. Sonepar
01887092787
Réf. Fournisseur
R9H13206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage en saillie
matériau
plastique
hauteur
225 mm
largeur
250 mm
profondeur
45 mm
indice de protection (IP)
IP40
avec barre profilée
Oui
avec volet de protection
Non
Resi9 - bloc de commande - 90A - Largeur 13 modules - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc ( RAL 9003 )
Les Atouts de l'article:
Ce bloc de commande 13 modules, permet d'installer un disjoncteur de branchement à puissance limitée, avec un courant assigné 90 A. Ils s'adaptent à votre manière de travailler quotidienne et sont idéaux sur tous vos chantiers La gamme propose des finitions soignées : le coffret Resi9 intègre et sublime les intérieurs les plus exigeants en matière de décoration Il s'intègre parfaitement dans les goulottes GTL Resi9. Ce bloc de commande 13 modules s'intègre parfaitement dans les goulottes GTL Resi9 Produit livré dans son emballage unitaire. Les dimensions (HxLxP) sont les suivantes : 225 x 250 x 45mm Les performances de ce produit R9H13206 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.