Schneider Electric - Resi9 - porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13281
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481337641
Réf. Sonepar
01887133764
Réf. Fournisseur
R9H13311
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
340 mm
hauteur
550 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
7 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 550mm - P 7mm
Les Atouts de l'article:
Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13281 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 541mmx334mm. Le système embrochable Resi9 XE est utilisable même sans changement de tableau Pratique, ce bac d'encastrement est réversible et peut s'adapter à toutes vos installations. L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix. Coffret personnalisable, il permet aussi de satisfaire tous les goûts Produit livré dans son emballage unitaire. Porte pour bac d'encastrement, elle est dotée également de 1x13 modules par rangée Les performances de ce produit R9H13311 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. Il peut s'adapter à toutes vos installations L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.