Schneider Electric - Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 1 rangee de 13 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928468
Réf. Sonepar
01887092846
Réf. Fournisseur
R9H13421
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
247.5 mm
hauteur
245.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
27 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Les Atouts de l'article:
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 1 rangée de 13 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations. Il est aussi personnalisable en fonction des goûts et des intérieurs de chacun de vos clients Élégante, cette porte styl s'adapte aux coffrets Rési9 13 modules Porte blanche, elle se fond partout, y compris dans les intérieurs les plus soignés Produit livré dans son emballage unitaire. Élégance des matériaux, ergonomie et finitions parfaites incarnent tous les tableaux Resi9, conçus pour s'intégrer dans chaque logement Les performances de ce produit R9H13421 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.