Schneider Electric - Resi9 - porte styl transp coffret 13M - 2R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928512
Réf. Sonepar
01887092851
Réf. Fournisseur
R9H13426
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
247.5 mm
hauteur
370.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
27 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte transparente - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Les Atouts de l'article:
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 2 rangées de 13 modules Resi9. De finition transparente, cette porte permet de voir si un disjoncteur s'est ouvert. Évolutif et en toute sécurité, Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens Confort et design s'invitent dans les intérieurs Élégante, cette porte styl de finition s'adapte aux coffrets Rési9 de 2 rangées de 13 modules Produit livré dans son emballage unitaire. Harmonie et esthétisme viennent compléter un coffret fiable et robuste Les performances de ce produit R9H13426 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Tableaux et interrupteurs offrent un accord parfait dans la maison, tout comme cette porte de finition 2 rangées Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Avec, vous pouvez installer le kit You qui permet la personnalisation de ces portes. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.