• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9H13526 - Resi9 COUVERCLE GOUL 13M

  • Resi9 - Couvercle pour goulotte 13 modules de 18mm blanc (RAL 9003)
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9H13526
    • Référence Sonepar : 00002094019
    • EAN : 3606480940194
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Resi9 - couvercle pour goulottes - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H 2600mm - L 252mm - blanc RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

En toute sécurité et fiabilité, la gamme Resi9 de Schneider Electric offre des coffrets électriques résidentiels qui vous garantissent un gain de temps dans vos installations quotidiennes.
Ils s'adaptent facilement à vos chantiers, neufs ou en rénovation.
Esthétiques, ils répondent aux tendances actuelles en matière de décoration.
Ils satisfont aussi toutes les envies et tous les goûts.
Privilégiez un véritable tableau sur mesure ! Resi9 dépasse sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, économies d'énergies et design.
Ce couvercle goulotte 13 modules permet une finition soignée de votre installation.
Ce recouvre goulotte vous garantit une vraie signature professionnelle, avec détail et finition soignée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver