Schneider Electric - Resi9 - Cloison de separation de goulotte ERDF blanche (RAL 9003)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2600 mm
longueur - 2340 mm
modèle - unique
couleur - blanc
type de fixation - insérable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480940286
Réf. Sonepar
00002094028
Réf. Fournisseur
R9H13531
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
2600 mm
longueur
2340 mm
modèle
unique
couleur
blanc
type de fixation
insérable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
Resi9 - Cloison de séparation de goulotte - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - 2600mm - blanc (RAL 9003)
Les Atouts de l'article:
Cette cloison + couvercle pour compartiment ERDF, est à compléter par un corps de goulotte + cloison courant fort / courant faible + 1 couvercle de goulotte. Unique, la gamme propose des coffrets électriques résidentiels sur mesure Esthétiques et design, ils se fondent dans les logements et contemporains En toute sécurité, Resi9 dépasse sa fonction principale qui est la protection des personnes et des biens La gamme offre confort et économies d'énergies Cette référence est composée de 2 Cloisonsx1,2m + 2 couverclesx1,2 m. Cloison de séparation pour goulotte Resi9, cet accessoire permet de gérer l'arrivée jusqu'au disjoncteur de branchement Les performances de ce produit R9H13531 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Corps de goulotte: R9H13525 - Couvercle: R9H13526 - Cloison : R9H13528.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.