Schneider Electric - Resi9 - kit de depannage: piece de jonction entre 2 corps de goulotte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 252 mm
hauteur - 64 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480940323
Réf. Sonepar
00002094032
Réf. Fournisseur
R9H13542
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
252 mm
hauteur
64 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
2
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
autre
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP40
Resi9 - jonction de gaine - 13 et 18 modules - 750°C EN/IEC 60695-2-11 - IP40 EN/IEC 60529 - IK08 IEC 62262 - conforme RoHS - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce kit de dépannage, permet d'assembler 2 demis corps de goulotte. Conçus avec design, ils se fondent avec élégance dans les logements raffinés et délicats Ingénieux, Resi9 dépasse sa fonction principale qui est la protection des personnes et des biens en apportant confort et économies d'énergies Vos clients pourront aussi personnaliser leur coffret électrique évolutif et l'adapter à leurs envies Cet accessoire de goulotte permet la jonction de gaine (entre 2 corps de goulottes) Cette référence est composée d'un lot de pièces permettant la jonction et la finition de 2 demis goulottes. Il permet l'assemblage de 2 corps de goulotte et est inclus dans les packs goulottes Les performances de ce produit R9H13542 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.