Schneider Electric - Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangees de 18 modules

Schneider Electric - Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangees de 18 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480927973

Réf. Sonepar

01887092797

Réf. Fournisseur

R9H18403

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

nombre de rangées

3

largeur en nombre de modules

18

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

500 mm

largeur

357 mm

profondeur

108 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

0 mm

profondeur intérieure

106 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Oui

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

9003

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 24 + 15 trous | Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 3 rangées et de 18 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails din déclipsables. Un seul type d’appareillages est à prévoir, pour une commodité très appréciable sur tous vos chantiers Le coffret s'installe dans l'Espace Technique Electrique (ETEL) en saillie ou sur une goulotte. La fixation du coffret sur la goulotte est facilitée par un système de vis quart de tour sans outil. Ce coffret peut être complété par une porte pleine de couleur blanche ou une porte transparente. Ce coffret de répartition est composé : 1 kit demArquage, 4 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 3 rails Din, 1 face avant, 3Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret sans porte, est doté de 3 rangées de 18 modules, pour un courant assigné de 90 A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H18403 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1. Il dispose de trois rangées de 18 modules chacune Il existe des coffrets 18 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées.mAis également des coffrets 13 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.