Schneider Electric - Resi9 - panneau de controle R9H13416 + habillage version 18M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 250 mm
largeur - 357 mm
profondeur - 135 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480927997
Réf. Sonepar
01887092799
Réf. Fournisseur
R9H18416
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage en saillie
matériau
plastique
hauteur
250 mm
largeur
357 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP40
avec barre profilée
Oui
avec volet de protection
Non
Resi9 - panneau de contrôle - 90A - Largeur 18 modules - Produits installables : Compteur d'énergie CBE ou LINKY, disjoncteurs - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu 750°C - IP40 - IK08 - L 357mm H 250mm P 135mm blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de contrôle et habillage, permet d'installer un disjoncteur de branchement et un compteur Linky ou un compteur d'énergie CBE dans un coffret 18 modules. La gamme offre de nombreuses fonctionnalités et différents accessoires Le système embrochable Resi9 XE est utilisable même sans changer de tableau Avec des finitions délicates inspirées de la gamme Odace, le coffret Resi9 se mêle aux intérieurs les plus soignés Coffret personnalisable, il permet aussi de répondre à tous les goûts Produit livré avec pattes d'association avec un coffret Resi9, des bouchons classe 2Pour isoler les vis de fixation murale, des câbles de liaison bipolaire. Ce panneau de contrôle et son habillage 18 modules s'associent aux produits de gamme Resi9 Les performances de ce produit R9H18416 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Il existe des panneaux de contrôle monophasés 13, 18 et 24 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.