Schneider Electric - Resi9 - porte styl coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd

Schneider Electric - Resi9 - porte styl coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480928543

Réf. Sonepar

01887092854

Réf. Fournisseur

R9H18421

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

352.5 mm

hauteur

245.5 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

27 mm

finition CEM

Non

Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

Les Atouts de l'article:

Cette porte Styl de couleur blanche (RAL9003) s'adapte au panneau de contrôle ou bloc de commande de 18 modules. Une goulotte livrée en deux parties, réglage en hauteur et sans découpe, un châssis coulissant qui se fixe sans outil, des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage des câbles, un packaging facile à transporter, etc Compatible avec le panneau de contrôle et bloc de commande Resi9, cette porte styl dispose d'une rangée horizontale et de 18 modules de 18 mm par rangée Panneau de ctrl et bloc de cmd, cet accessoire pour boitier Resi9 est opaque, pour se fondre dans les intérieurs les plus distingués Cet accessoire d'habillage dispose d'une tenue au feu à 750 °C (EN/IEC 60695-2-11) Ce produit comporte 1 porte d'une largeur de 18 modules. Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H18421 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Il existe des portes Styl pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.