Schneider Electric - Resi9 - embout de goulotte - largeur 18 modules - blanc

Schneider Electric - Resi9 - embout de goulotte - largeur 18 modules - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 364 mm

  • profondeur - 66 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480940255

Réf. Sonepar

00002094025

Réf. Fournisseur

R9H18539

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

364 mm

profondeur

66 mm

modèle

symétrique

type de fixation

encliquetable

couleur

blanc

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

adapté à

gauche/droite

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-15...60 °C

Resi9 - Embout de goulotte - Largeur 18 modules - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H 35mm - L 364mm - P 66mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Cet embout pour goulotte 18 modules, permet d'obturer l’extrémité de la goulotte lorsque celle-ci ne n'est pas sur tout la hauteur du sol au plafond. Prenez goût à des installations plus faciles Le système embrochable Resi9 XE dispose de nombreuses fonctionnalités pour pouvoir l'utiliser sans changement de tableau L'intégralité de la gamme est conçue avec esthétisme pour satisfaire vos clients, soucieux d'un intérieur élégant Le coffret Resi9 abrite des finitions soignées et élégantes Produit livré dans son emballage unitaire. Cet embout de goulotte 18 modules en plastique apporte une finition soignée Les performances de ce produit R9H18539 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Il existe un embout pour goulotte 13 modules.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.