Schneider Electric - Resi9 - couvercle goulotte 18M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 357 mm
longueur - 2600 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480981180
Réf. Sonepar
01887098118
Réf. Fournisseur
R9H18636
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
357 mm
longueur
2600 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
IP40
Resi9 - Couvercle pour goulottes - Largeur : 18 modules - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H 2600mm - L 357mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce couvercle de goulotte Resi9 18 modules est à compléter par un corps de goulotte + 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles. Ils vous garantissent des manipulations plus faciles Ergonomiques et conçus avec design, ils se fondent dans les logements raffinés et soignés Ainsi, Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens Cette référence est composée d'un couvercle de 2,6 m. Tableaux et interrupteurs s'accordent pour un accord parfait dans la maison Les performances de ce produit R9H18636 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Il se clipse séparément sur le corps de goulotte Corps de goulotte: R9H18525 - Cloison : R9H13528 - Compartiment ERDF: R9H13531.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.