Schneider Electric - Resi9 - porte transparente - pour coffret 6 x 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489566395
Réf. Sonepar
01887956639
Réf. Fournisseur
R9H24430
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de verrouillage
matériau
verre
couleur
incolore
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
640 mm
hauteur
1140 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
70 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Resi9 - porte transparente - pour coffret 6 x 24 modules