Schneider Electric - Resi9 - lot de 12 goulottes 18M - corps + capot + cloison et capot ERDF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 357 mm
hauteur - 64 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480981173
Réf. Sonepar
01887098117
Réf. Fournisseur
R9HPK18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
357 mm
hauteur
64 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
2
nombre de cloisons enfichables
2
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
autre
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP40
Resi9 - accessoires de goulotte - Resi9 - 18 modules - Composition : 12 corps de goulotte + 12 couvercles + 12 cloisons - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - Tenue au feu 750°C - IK08 - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce pack de goulotte 18 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). De longueur 2,6 m et conditionné par lot de 12 corps de goulotte, 12 capots, 12 cloisons. Avec design et élégance, ils se fondent dans les logements raffinés de vos clients Il est adapté pour les installation de Type résidentielles répétitives. Ce lot de 12 goulottes 18 modules est composé de 12 jeux de corps de goulottes, 12 jeux de capots et 12 de jeux de cloisons Cette référence est composée de : 12xcorps de goulotte, 12xcouvercles, 12xcloisons. Conditionnement de 2,6 m. Les performances de ce produit R9HPK18 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Coffrets Resi9 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.