Schneider Electric - Resi9 - sonnerie - 8 12V - 80 dB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 12 V
type de tonalité - tonalité continue
message optique - Non
message acoustique - Oui
niveau sonore - 80 dB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481166432
Réf. Sonepar
01887116643
Réf. Fournisseur
R9PCBB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue)
12 V
type de tonalité
tonalité continue
message optique
Non
message acoustique
Oui
niveau sonore
80 dB
type de tension
AC
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
49 mm
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 8...12VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 3.6W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Cette sonnerie 8/12V, dispose d'un niveau sonore de 80dBA. Cette sonnerie Resi9 est encliquetable pour unemAnipulation simple et aisée. Cette sonnette permet un mode de raccordement avec câbles rigides ou souples, avec ou sans embout (= 4mm²) Appareil de signalisation, cette sonnerie Resi9 est encliquetable pour une manipulation simple et aisée Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 1mmmm² à 4mmmm². Les performances de ce produit R9PCBB répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 62080.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.