Schneider Electric - Resi9 - telerupteur - 1NO - 16A

Schneider Electric - Resi9 - telerupteur - 1NO - 16A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481166340

Réf. Sonepar

01887116634

Réf. Fournisseur

R9PCL116

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

16 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

49 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension d’alimentation

250...250 V

type de tension d’alimentation

AC

commande manuelle

Oui

Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Cette télécommande d'un calibre de 16A permet un choix du câblage de la bobine par commutateur latéral. Soit en position horizontale (un seul fil pour le câblage, l'autre fil est remplacé par une liaison interne), soit en position verticale (câblage standard avec 2 fils). Cette télécommande de calibre 16A dispose d'un contact NO. Ce télérupteur livré avec un peigne de raccordement au disjoncteur vont permettre un gain de temps lors du câblage de ces fonctions. Il est compatibles avec les installations XE en démontant le peigne. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9PCL116 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Ce produit est à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3Pour effectuer un contrôle à distance.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.