Schneider Electric - Resi9 - contacteur wiser auxiliarise - 2NO - 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481278555
Réf. Sonepar
01887127855
Réf. Fournisseur
R9PCTA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
20 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
type de tension d'actionnement
AC
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
1.5
profondeur d'encastrement
49 mm
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 CT - contacteur Wiser - 2F - 20A - Contact auxiliaire : 1F/O - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - NF - Largeur : 3 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur peut être connecté au système Wiser Energy afin d'être pilotable à distance. Une fois connecté au PowerTag C et au module IP, ce contacteur connecté Wiser permet de piloter à distance le portail, la pompe d'arrosage, la pompe de la piscine ou encore le chauffe-eau avec programmation quotidienne. Ce contacteur Wiser auxiliarisé 20A dispose de deux contacts NO et un contact auxiliaire NO/NF Cette commande mesure 3 pas de 9 mm de largeur Ce Wiser CT permet de connecter le contacteur à une sortie de module Wiser Energy (référence EER31500) afin de piloter une charge à distance (portail, pompe d'arrosage, etc) Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Puissance : borne à cage pour câble jusqu'à 4mmmm². Commande : borne à cage pour câble jusqu'à 2x1,5mmmm². Les performances de ce produit R9PCTA répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Produit à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3. Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.