Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - courbe C - peignable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489508562
Réf. Sonepar
01887950856
Réf. Fournisseur
R9PFC710
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
3 kA
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
415 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
3 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 - disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - courbe C - peignable - H85mmxL54mmxP75mm - position du pôle neutre : gauche - déclencheur thermique, magnétique - pouvoir de coupure : 3000 A Icn à 400 V CA 50 Hz - commande par maneton
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur modulaire XP Resi9 calibre 10A vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation. Avec un raccordement par le bas, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément. L'alimentation de nos disjoncteur modulaire peignables se fait par peigne triphasé horizontal de la gamme Resi9. La hauteur du peigne étant faible, garantie un espace de câblage et un confort supplémentaire. Le disjoncteur triphasé s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 10A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval : câbles rigides jusqu'à 25mmmm² - câbles souples jusqu'à 16mmmm². Les performances de ce produit R9PFC710 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs peignables de calibre 10A, 16A, 20A, 25A, 32A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.