Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - peignable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481160577
Réf. Sonepar
01887116057
Réf. Fournisseur
R9PFD616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe D - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur modulaire miniature peignable (XP) Resi9, calibre 16A, courbe D vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation. Ce disjoncteur peignable courbe D joue presque le même rôle que le disjoncteur courbe C,mAis accepte un appel de charge plus important au démarrage de certains appareils. L'alimentation de nos disjoncteur modulaire peignables se fait par peigne horizontal de la gamme Resi9. Ce disjoncteur modulaire peignable (XP) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Son alimentation se fait à l'aide d'un peigne Resi9. Le disjoncteur monophasé s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 16A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mmmm² pour 2 câbles rigides ou souples. Les performances de ce produit R9PFD616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une installation avec plus de facilité sans contraintes de resserrage, votre installation peut être réalisée avec notre gamme embrochable (XE). Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs peignables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.