Schneider Electric - Resi9 - inter differentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481102669
Réf. Sonepar
01887110266
Réf. Fournisseur
R9PRA240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Non
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
44 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur différentiel Type A protège les personnes contre les risques électriques. Avec une alimentation par le bas signalée par un volet d'isolation, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type A est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent la cuisinière, la plaque de cuisson, le lave-linge et le véhicule électrique. Cet interrupteur différentiel se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Peignable, cet interrupteur 40A permet une connexion sur nos peignes Resi9. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Alimentation par le bas : bornes à cage pour câble de 35mmmm² rigide ou peignes verticaux. Sortie par le haut directement vers peignes XP. Les performances de ce produit R9PRA240 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteur différentiel peignables de calibre 25A, 40A, 63A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.