Schneider Electric - RESI9 - interrupteur differentiel - 2P - -63A - 30mA - Type Fsi - peignable

Schneider Electric - RESI9 - interrupteur differentiel - 2P - -63A - 30mA - Type Fsi - peignable

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - F

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489513740

Réf. Sonepar

01887951374

Réf. Fournisseur

R9PRF263

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

F

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

3 kA

tenue au courant de choc

3 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Non

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

antidéflagration

Non

Resi9 - interrupteur différentiel - 2P - -63A - 30mA - Type Fsi - 2 modules de 18 mm - peignable

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur différentiel Type Fsi protège les personnes contre les risques électriques. Avec une alimentation par le bas signalée par un volet d'isolation, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type Fsi est préconisé pour protéger les charges critiques tels que le réfrigérateur, le congélateur, ainsi que les circuits extérieurs pour les isoler du reste de l'installation. Cet interrupteur différentiel se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Peignable, cet interrupteur 63A permet une connexion sur nos peignes Resi9. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Alimentation par le bas : bornes à cage pour câble de 35mmmm² rigide ou peignes verticaux. Sortie par le haut directement vers peignes XP. Les performances de ce produit R9PRF263 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteur différentiel peignables de calibre 25A, 40A, 63A.

Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.