Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 182 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481160324
Réf. Sonepar
01887116032
Réf. Fournisseur
R9PXH210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
182 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
10
adapté au nombre d'appareils
9
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 10 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ : 9mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 20 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne de raccordement peignable XP Schneider est fabriqué avec 10 modules de 18 mm et 20 pas de 9 mm Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 10 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre coffret de répartition Resi9. Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 20 pas de 9mm, soit 10 pas de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes. Les performances de ce produit R9PXH210 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.