Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 235 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481160362
Réf. Sonepar
01887116036
Réf. Fournisseur
R9PXH413
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
235 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
13
adapté au nombre d'appareils
10
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N | 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ 9mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 26 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Peigne monobloc 3P+N Resi9 XP Schneider Electric, ce peigne de raccordement comporte 13 modules de 18 mm soit 26 pas de 9 mm Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 5 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre coffret de répartition Resi9. Ce peigne monobloc 3P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré par boite de 5 peignes. Les performances de ce produit R9PXH413 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N. Il existe des peignes XP monoblocs 3P+N de 10, 13, 18 ou 24 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.