Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - K - 1s a 10mn - 24V a 240VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.05...600 s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480792458
Réf. Sonepar
01887079245
Réf. Fournisseur
RE22R1KMR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.05...600 s
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
courant nominal
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
adapté à un montage frontal
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73 mm
Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - K - 1s à 10mn - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 5A
Les Atouts de l'article:
Ce relais de temporisation modulaire à fonction unique avec 1 contact F/O Zelio RE22 peut être réglé entre 1 seconde et 300 heures, son courant de sortie est de 5 ampères et sa largeur est de 22,5 millimètres. Ce relais de temporisation modulaire à fonction unique est idéal pour assurer le contrôle de la synchronisation dans les systèmes d'automatisation. Il permet le contrôle de la synchronisation pour l'ouverture automatique des portes, les alarmes, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des facteurs de forme les plus minces du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Minuterie à fonction unique pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés. C'est idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate.