Schneider Electric - TeSys RM - relais unipolaire de surintensite - 40A - declench. 32..100A - 1OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 32...100 A
mode de pose - montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - autre
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110202861
Réf. Sonepar
00002020286
Réf. Fournisseur
RM1XA040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
32...100 A
mode de pose
montage séparé
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
autre
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
600 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Non
TeSys RM - relais unipolaire de surintensité - 40A - déclench. 32..100A - 1OF