Schneider Electric - Harmony Control RM22 - relais controle de niveau - 2OF - 24 a 240Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 30 s
principe de mesure physique - conducteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480792342
Réf. Sonepar
01887079234
Réf. Fournisseur
RM22LA32MR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
nombre d'entrées d'électrode
3
délai de retard à l'appel max. admissible
30 s
principe de mesure physique
conducteur
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
délai de retard à l'appel min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
sensibilité ajustable
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
possibilité de mise en cascade
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73 mm
Harmony control RM22- relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - 2000 VA - temporisation : réglable 0,1…30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle, dépassement seuil
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de niveaux de liquide de réseaux triphasés modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.