Schneider Electric - Harmony RM35 - relais sur-sous-intensite - 1,5 a 15A - 2OF - 24V-240Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
plage de mesure du courant - 0.15...15 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480792304
Réf. Sonepar
01887079230
Réf. Fournisseur
RM35JA32MR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sous-intensité de courant monophasée possible
Oui
surintensité de courant monophasée possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
plage de mesure du courant
0.15...15 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
surintensité de courant triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Oui
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Oui
fonction fenêtre de courant continu
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
transformateur de mesure de courant externe
Non
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73 mm
Harmony RM35 - relais de contrôle courant - sur/sous-intensité - 1,5 à 15A - 2OF - 24V-240Vca/cc - largeur : 35mm - IP20, IP30, IP50 - 2000 VA - temporisation : réglable 0,1…30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle, dépassement du seuil
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de courant monophasé multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.