Schneider Electric - Harmony RXM - relais monte sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3606489563127
Réf. Sonepar
01887956312
Réf. Fournisseur
RXM4AB1BDPVM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
27 mm
hauteur
79 mm
profondeur
78 mm
Harmony Relay RXM - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - contacts mixés - avec bouton test - sans DEL - 2OF - 12A - 24VDC - raccordement bornier à vis