Schneider Electric - Harmony Relay RXM - etiquette de reperage embases RXM sauf M114 et S114S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389119404310
Réf. Sonepar
00002940431
Réf. Fournisseur
RXZL420
Réf. Commerciale
Schneider Electric
auto-adhésif
Non
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
0 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
26.5 mm
hauteur
14.2 mm
Zelio Relay RXM - étiquette encliquetable de repérage des embases RXZE - sauf RXZE2M114 et RXZE2S114S