Schneider Electric - Harmony Relay - module protection varistance+DEL - pour RXG et RSB - 6V-24VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 6...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 6...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec affichage LED - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110261264
Réf. Sonepar
00002026126
Réf. Fournisseur
RZM021RB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
6...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
6...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec affichage LED
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
6...24 V
Zelio Relay - module de protection par varistance + DEL verte - montage sur embases de relais RXG et RSB - 6V à 24VACDC
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme de relais Harmony électromécaniques, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Ces relais sont idéaux pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Leur fort potentiel de commutation renforce la performance de ces machines. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : étroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra être installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
Les Atouts de la gamme:
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.