Schneider Electric - Ovalis - Prise TV avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 2 150 MHz - 2.5 dB
fréquence - 5...2150 MHz
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453540
Réf. Sonepar
01887045354
Réf. Fournisseur
S260405
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
nombre de sorties
1
atténuation de passage à 2 150 MHz
2.5 dB
fréquence
5...2150 MHz
Ovalis - Prise TV-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Prise TV simple Ovalis - produit complet de couleur blanche Bornes de connexion à vis Connecteur TV est de type mâle CEI 9, 52 mm Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée dans la surface du mur Cette prise TV simple est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, alliage de zinc, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normesEN 50083-4 Hauteur 71 mm - Largeur 71 mm - profondeur 34.1 mm Très simple d'installation, cet blindage TV simple permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur Profondeur d'encastrement 18.1 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04