Schneider Electric - Ovalis - Prise TV-FM-SAT - 1 entree arriere avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
nombre de sorties - 3
atténuation de passage à 860 MHz - 3 dB
fréquence - 108...862 MHz
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453618
Réf. Sonepar
01887045361
Réf. Fournisseur
S260461
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
nombre de sorties
3
atténuation de passage à 860 MHz
3 dB
fréquence
108...862 MHz
Ovalis - Prise TV/FM/SAT - 1 entrée arriére-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Prise TV/FM/SAT - 1 entrée arriére - produit complet de couleur blanche Bornes de connexion à vis Le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée encastré dans la surface du mur Le type de prise TV est une prise individuelle, Le connecteur SAT est en F type Et le connecteur FM est de type IEC femelle 9,52 mm Le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm Produit conforme norme EN 50083-4 Hauteur 71 mm - Largeur 71 mm - profondeur 40 mm Cette prise TV/FM/SAT a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 24 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces