Schneider Electric - Ovalis - Enjoliveur seul prise de courant 2P+T 16A Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
contact de protection (terre) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480704468
Réf. Sonepar
01887070446
Réf. Fournisseur
S260659
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Non
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
sans
type de connexion
autre
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
couvercle
plaque centrale
Ovalis - Enjoliveur seul prise de courant 2P+T 16A- coloris Blanc