En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - prise TV simple - sans plaque de finition Blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 2 150 MHz - 2.5 dB

  • fréquence - 5...2150 MHz

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3606480530449

Réf. Sonepar

01887053044

Réf. Fournisseur

S261405

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise terminale

nombre de sorties

1

atténuation de passage à 2 150 MHz

2.5 dB

fréquence

5...2150 MHz

Ovalis - prise TV simple - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Prise TV simple - Mécanisme seul blanc avec support de fixation Bornes de connexion à vis Connecteur TV est de type mâle CEI 9, 52 mm Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée dans la surface du mur Cette prise TV simple est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, alliage de zinc, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normesEN 50083-4 Hauteur 71 mm - Largeur 71 mm - profondeur 34.1 mm Très simple d'installation, cet blindage TV simple permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur Profondeur d'encastrement 18.1 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04