Schneider Electric - Ovalis - sortie de cable - 16A - D6..12mm - sans plaque de finition Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3606480530517
Réf. Sonepar
01887053051
Réf. Fournisseur
S261662
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
en dessous
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
39 mm
Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble 16A Ø6..12mm - Mécanisme seul blanc Bornes de connexion à vis Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Il satisfait à la norme, EN 60669-1, UTE C 61-392 Il est certifié NF Hauteur 71mm - profondeur 39 mm Très simple d'installation, cet sortie de câble permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur Profondeur d'encastrement 11.7 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Son courant nominal est 16A La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs