Schneider Electric - Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - avec griffes avec plaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453311
Réf. Sonepar
01887045331
Réf. Fournisseur
S265204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à griffes
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur d'encastrement
26.5 mm
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - avec griffes - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation-Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Lot de 10 interrupteurs va et vient - 10A - produit complet blanc Courant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par avec griffes et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 42 mm Profondeur d'encastrement 26.5 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04