Schneider Electric - Odace - liseuse - avec prise USB-A - 2,1A - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489698089
Réf. Sonepar
01887969808
Réf. Fournisseur
S520002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance du système
2 W
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
2...2 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
2100...2100 mA
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
71 mm
hauteur/profondeur
71 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
diamètre d'encastrement
65 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
1
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
prise (mâle)
réglage des lumens
continu
Odace - liseuse 3 en 1 avec luminosité variable + une prise USB-A - 2,1A - blanc
Les Atouts de l'article:
La lampe de lecture Odace S520002 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation de couleur blanche pour la charge et la lecture USB. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son courant de sortie est de 2,1 A. Le mode de fixation de cet appareil est vis. La tension assignée d'emploi est de 240 V. Cette lampe de lecture est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le type de contrôle de cette lampe de lecture est le type tactile.