Schneider Electric - Odace - poussoir - blanc - 2 touches montee-descente pour volets-roulants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318139
Réf. Sonepar
01887031813
Réf. Fournisseur
S520207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation avec vis
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31.2 mm
Odace - double poussoir pour volets-roulants - blanc RAL 9003 brillant - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis - livré avec cache protection peinture - 6 A - 250VCA - 3x2 bornes automatiques - IK04 - IP21D
Les Atouts de l'article:
Avec sa couleur blanche à la finition raffinée et sa ligne moderne, ce poussoir blanc 2 boutons de la gamme Odace de Schneider Electric s'adapte à tous les logements, entre élégance et pureté Interrupteur à bouton poussoir au design réussi, il est conçu avec des matériaux robustes pour mieux résister aux chocs et aux UV, et ainsi durer dans le temps Ce va-et-vient convient pour les volets roulants et est doté d'un verrouillage mécanique et électrique entre haut et bas L'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Facile à installer, ce bouton poussoir se fixe rapidement par vis Cette commande pour volets roulants est très simple d'utilisation : une flèche vers le haut indique la montée du volet, une autre vers le bas indique sa descente Ce mécanisme avec cadre en plastique pourra être sublimé par une plaque de finition parmi un large choix