Schneider Electric - Odace - prise TV-FM-SAT - blanc - 2 entrees TV-FM et SAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3 dB
nombre de sorties - 3
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319099
Réf. Sonepar
01887031909
Réf. Fournisseur
S520460
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
3 dB
nombre de sorties
3
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
3 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...2400 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
38.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24.2 mm
Odace - prise TV/FM/SAT - encastré - blanc RAL9003 brillant - 2 entrées - TV mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9 -52 mm - SAT F type - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La prise TV/SAT/R Odace S520460 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Les bornes de connexion de cette prise TV/SAT/R sont à vis. Elle possède un degré de protection IP21D. Le connecteur SAT est de type F.Son mode de fixation se fait par vis. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, matériau en alliage de zinc, cette prise TV/SAT/R est très fiable et résistante. Son courant nominal est de 350 mA. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.